Motion
18414
Galvanizado en frío instantáneo Zinc-It® brillante, 13 oz en peso
Artículo MI #02198084
No. Fabricante 18414
Precio22.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Galvanizado en frío instantáneo Zinc-It® brillante, 13 oz en peso
Artículo MI #02198084
No. Fabricante 18414

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    -166°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Grosor de la película
    De 1.5 a 3 mils
  • Peso neto
    13 oz
  • Vida útil
    5
  • Tamaño
    13 oz.
  • Gravedad específica
    0.77 a 0.85
  • Contenido de VOC
    46.9

Detalles

  • Tipo de base
    Epoxi-estirenado
  • Compuesto químico
    Acetona
  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tiempo de curado
    48 horas
  • Tiempo de secado al tacto
    30 min
  • Tiempo de secado
    30 min.
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Tipo de película
    Acabado seco, gris y brillante
  • Finalizar
    Metálico
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    -2.2°F
  • Número de Upc del fabricante
    078254184142
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con disolventes de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Aromático
  • UPC_NO
    078254184142

Descripción general

Descripción del fabricante
18414 GALVANIZADO EN FRÍO INSTANTÁNEO BRT AER13OZ
  • Recomendado para retoque y reparación de superficies galvanizadas por inmersión en caliente de acabado brillante
  • Secado rápido, se seca al tacto en 20 minutos
  • Protege el metal base incluso cuando está rayado o desgastado
  • Crea una película de barrera entre el medio ambiente y el metal base para evitar la propagación de óxido y corrosión.