Motion
40XLB037S

BROWNING
40XLB037S

1430859 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.2000 pulg. de paso, 40 diente, 0.3125 a 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 2.5260 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de correa
Artículo MI #02198654
No. Fabricante 40XLB037S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
40XLB037S

1430859 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.2000 pulg. de paso, 40 diente, 0.3125 a 1.0000 pulg. de diámetro de orificio, 2.5260 pulg. de diámetro exterior, 0.3750 pulg. de ancho de correa
Artículo MI #02198654
No. Fabricante 40XLB037S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    5/16 a 1
  • Ancho de la cara
    0.5625 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5260 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Paso  
    1/5 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.5460 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    XL
  • Tipo de orificio
    Orificio rugoso
  • Número de catálogo del fabricante
    40XLB037S
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289753963
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    40
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Con bridas
    Sin bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
40XLB037S POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.