Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera25 pies
- Altura total14.5 pulg.
- Longitud total13.5 pulg.
- Ancho general6 pulg.
- Peso24.00 lb
Detalles
- AplicaciónFluido hidráulico
- Descripción Palabra claveDiseñado para usar con manguera de 1/4 in x 25 ft
- Código de armonización8479.89.9899
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante699567003496
- Temperatura máxima210 °F
- Aplicación de presiónFluido hidráulico de presión media
- Presión nominal3000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/4 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/4 NPT - Mujer
- UPC_NO699567003496
Descripción general
- Los carretes hidráulicos de Reelcraft se utilizan para aplicaciones de manguera hidráulica doble de presión media y son ideales para operar cilindros hidráulicos, herramientas y equipos
- Pieza giratoria de doble cuerpo de alto volumen para la máxima entrega del producto
- Acabado de calidad y resistente a las corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura
- Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
- Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil