Motion
LP110
Bloqueo de enchufe eléctrico E-Safe - para enchufes de 110 voltios - Enchufe 1-3/4''x1-3/4''x 3-1/4'' - rojo.
Artículo MI #02243478
No. Fabricante LP110
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloqueo de enchufe eléctrico E-Safe - para enchufes de 110 voltios - Enchufe 1-3/4''x1-3/4''x 3-1/4'' - rojo.
Artículo MI #02243478
No. Fabricante LP110
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    1/2 pulg.
  • Altura de bloqueo
    1-3/4 pulg.
  • Longitud de bloqueo
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro de ancho de bloqueo
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño máx. del enchufe
    1-3/4 x 1-3/4 x 3-3/4 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tipo de equipo eléctrico
    Enchufe
  • Material
    Polipropileno
  • Mensaje
    Ningún mensaje en el dispositivo
  • Voltaje
    110 V, 220 V

Descripción general

Descripción del fabricante
LP110 BLOQUEO ELÉCTRICO PARA 110 VOLT PL
  • Encierra completamente el enchufe de cualquier reconexión accidental
  • El cable eléctrico se inserta a través de la abertura y luego se cierra
  • El sistema de bloqueo de entrada múltiple evita el uso por parte de personal no autorizado en momentos críticos
  • Un sistema de protección práctico y positivo
  • Plástico de polipropileno
  • Totalmente dieléctrico, resiste temperaturas altas o bajas de hasta 300°F/149°C
  • Cierre deslizante y bloqueo múltiple integrado
  • Para 110 voltios, cable de 0.500", enchufe de 1-3/4" x 1-3/4" x 3-1/4"
  • Color: rojo
  • El candado se vende por separado

También puede gustarle

Los clientes también compraron