Motion
UCT208D1

NTN
UCT208D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 40 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #02283042
No. Fabricante UCT208D1
Precio248.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCT208D1

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 40 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio ligero
Artículo MI #02283042
No. Fabricante UCT208D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$248.02/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    4.0156 pulg., 102.0 mm
  • Ancho del cuerpo
    1.9375 pulg.; 49.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Diámetro del orificio
    1.1562 pulg., 29.0 mm
  • Altura total
    4.5000 pulg.
  • Longitud total
    144 mm
  • Ancho general
    1.9370 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0156 pulg.
  • Peso
    5.7, 5.3 libras

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Número de estructura compatible
    T208D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    T208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT208D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359001877
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    UCT2
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT208D1 BRG