Motion
1015GC FLEX HUB #2 RSB

FALK
1015GC FLEX HUB #2 RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1015, 3/4 a 2-3/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #02286354
No. Fabricante 1015GC FLEX HUB #2 RSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1015GC FLEX HUB #2 RSB

Cubo de acoplamiento de engranajes - 1015, 3/4 a 2-3/8 in, diámetro interno de material áspero, Full Flex
Artículo MI #02286354
No. Fabricante 1015GC FLEX HUB #2 RSB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 3/4 a 2-3/8 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.01 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1015
  • Diámetro del cubo
    3.4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    4.3 pulg.
  • Peso
    11.13 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo flexible
    Flexibilidad total
  • Número de catálogo del fabricante
    1234988
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    GC
  • Capacidad de par
    20790 pulg.
  • UPC_NO
    782934110603

Descripción general

Descripción del fabricante
1015GC FLEX HUB #2 RSB

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good