Motion
SS6UFB8
Buje con alojamiento de eje redondo de guía lineal - brida, buje de bola, bloque de brida - rodamiento único, diámetro del eje: 0.5000 in, diámetro exterior: 1.25 in, ancho total: 1.690 in
Artículo MI #02289070
No. Fabricante SS6UFB8
Precio249.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje con alojamiento de eje redondo de guía lineal - brida, buje de bola, bloque de brida - rodamiento único, diámetro del eje: 0.5000 in, diámetro exterior: 1.25 in, ancho total: 1.690 in
Artículo MI #02289070
No. Fabricante SS6UFB8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio249.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.25 pulg.
  • Altura total
    41.40 mm
  • Longitud total
    1.6300 pulg.
  • Ancho general
    1.690 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    265 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de bridas - Cojinete único
  • Serie
    Super Smart SS6UFB

Descripción general

Descripción del fabricante
SS6U FB 8