Motion
HK0908
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 9 mm, 13 mm OD, 8 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02291117
No. Fabricante HK0908
Precio9.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 9 mm, 13 mm OD, 8 mm Ancho, abierto
Artículo MI #02291117
No. Fabricante HK0908
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
Precio9.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    13 mm
  • En general Ancho  
    8 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El HK0908 es un rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con un diámetro de orificio de 9 mm, tipo de cierre abierto, diseño de extremos abiertos, diámetro exterior de 13 mm, ancho general de 8 mm y peso de 0.01 lbs, ideal para dispositivos de precisión pequeños.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    4012802437102

Descripción general

Descripción del fabricante
HK0908-B
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"