Motion
ZM20
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZM - M20x1 mm, Tamaño de rosca de M20x1 mm, 32 mm OD, 27 mm Diámetro frontal, 10 mm Ancho
Artículo MI #02291713
No. Fabricante ZM20
Precio127.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZM - M20x1 mm, Tamaño de rosca de M20x1 mm, 32 mm OD, 27 mm Diámetro frontal, 10 mm Ancho
Artículo MI #02291713
No. Fabricante ZM20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Altura total
    0.3750 pulg.
  • Ancho general
    10 mm
  • Rosca Tamaño  
    M20x1 mm, M20x1  mm
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZM
  • UPC_NO
    4012802079326

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM20 TUERCA DE BLOQUEO DE PRECISIÓN
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good