Motion
KM26

TIMKEN
KM26

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M130x2 mm, 165 mm OD, 149 mm Diámetro frontal, 21 mm Ancho
Artículo MI #02292212
No. Fabricante KM26
Precio712.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
KM26

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M130x2 mm, 165 mm OD, 149 mm Diámetro frontal, 21 mm Ancho
Artículo MI #02292212
No. Fabricante KM26
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
Precio712.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    149 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • Ancho general
    21 mm
  • Rosca Tamaño  
    M130x2 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
KM26 TUERCA DE BLOQUEO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good