Motion
AOH 3148

SKF
AOH 3148

Vaina de extracción - 161 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02297043
No. Fabricante AOH 3148
Precio7,438.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
AOH 3148

Vaina de extracción - 161 mm de longitud, 1:12 cónica
Artículo MI #02297043
No. Fabricante AOH 3148
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
Su precio$7,438.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    220 mm
  • En general Longitud  
    161 mm
  • Rosca Tamaño  
    Tr260x4 mm
  • Peso
    24.98 lb

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    23148
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 52 E
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3052
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3044
  • Tipo de producto
    Manguitos de retirada
  • Serie
    AOH31
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577013736

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUITO DE RETIRADA AOH 3148
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
Los clientes también compraron