Motion
FRB 10/150

SKF
FRB 10/150

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02297117
No. Fabricante FRB 10/150
Precio94.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 10/150

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02297117
No. Fabricante FRB 10/150
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
Precio94.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    10 mm

Detalles

  • Cojinete compatible
    2217 K, 22217 EK, C 2217 K
  • Unidad alojada compatible
    FNL 517 A
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    1
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316577017109

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE ESTAMBILLA FRB 10/150