Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 oz
- Peso1.12 lb
Detalles
- ColorBlanco
- ComposiciónAluminio, nitruro de boro, óxido de boro, hidroxitolueno de butilo, fluoruro de calcio, óxido de calcio, mica, cuarzo, dióxido de titanio, aceite mineral blanco
- Características y beneficios• Una fórmula no metálica de uso general que protege contra el agarrotamiento a alta temperatura y el desgaste de las piezas acopladas • También se puede utilizar en varios metales como cobre, latón, fundición, acero y todas las aleaciones, incluido el acero inoxidable • Color: blanco
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Rango de temperatura-20 a +2000 °F
- TipoTemperatura alta
- UPC_NO079340345188
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Una fórmula no metálica de uso general que protege contra el agarrotamiento a alta temperatura y el descascarillado de las piezas acopladas
- También se puede utilizar en diversos metales como cobre, latón, fundición, acero y todas las aleaciones, incluido el acero inoxidable
- Color: blanco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver folleto
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver folleto
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver folleto
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver folleto