Motion
LB 8036
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 8 oz, lata con cepillo, color: blanco
Artículo MI #02299175
No. Fabricante LB 8036
Precio45.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 8 oz, lata con cepillo, color: blanco
Artículo MI #02299175
No. Fabricante LB 8036

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Peso
    0.60 lb

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Composición
    Aluminio, nitruro de boro, óxido de boro, hidroxitolueno de butilo, fluoruro de calcio, óxido de calcio, mica, sílice de cuarzo, dióxido de titanio, aceite mineral blanco
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Rango de temperatura
    -20 a +2000 °F
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    079340345171
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
302677 34517 BLANCO ANTICONVULSIÓN DE ALTA TEMPERATURA 8OZ

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"