Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor500 g
- Grado NLGI2
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- ColorBlanco
- ComposiciónPolímero fluorado, perfluoropoliéter
- Tipo de contenedorBotella
- Número de catálogo del fabricante3142159
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °C
- Línea de productosMolykote®
- Rango de temperatura-65 a +250 °C
- TipoTemperatura alta
Descripción general
- Grasa sintética (PFPE) especialmente para altas temperaturas