Motion
KM27
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M135x2 mm, 6.8900 in OD, 6.2990 in Face Dia., 0.8660 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #02308304
No. Fabricante KM27
Precio421.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KM - Tamaño de rosca de M135x2 mm, 6.8900 in OD, 6.2990 in Face Dia., 0.8660 in Ancho, Material de acero
Artículo MI #02308304
No. Fabricante KM27
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
Precio421.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    6.2990 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.8900 pulg.
  • Ancho general
    0.8660 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M135x2 mm
  • Peso
    3.312 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KM 27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"