Especificaciones
Dimensiones
- Altura del eje central23 mm
- Ancho del anillo exterior23 mm
- Diámetro exterior53 mm
- Altura total45 mm
- Longitud total30 mm
- Ancho general30 mm
- Diámetro del eje20 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica1160N Dinámico
- Tipo de carcasaCerrado
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- SerieLUHR
- Capacidad de carga estática800N Estático