Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Ancho del anillo exterior0.8125 pulg.
- Exterior Diámetro4.0000 pulg.
- En general Ancho1-3/16 pulg.
- Peso1.46 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónLJ 2 BRG
- Descripción largaEl LJ 2 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 2.0000-inch , diámetro recto, diseño abierto, diámetro exterior de 3.5000-inch y ancho de 0.8125-inch , adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 2
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023005246