Motion
4012173

DUPONT
4012173

Aceite de máquina - Sí, 165.90 kg, bidón, grado ISO 5
Artículo MI #02328225
No. Fabricante 4012173
Precio7,867.81 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DUPONT
4012173

Aceite de máquina - Sí, 165.90 kg, bidón, grado ISO 5
Artículo MI #02328225
No. Fabricante 4012173
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
Su precio$7,867.81/día

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    165.90 kg
  • Grado ISO
    5
  • Peso
    373.70 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antioxidación
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Aceite mineral
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    • Lubricantes industriales de alto rendimiento para compresores y bombas de vacío
  • Grado alimentario
  • Número de catálogo del fabricante
    4012173
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    DuPont
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • Viscosidad
    5.3 cSt @ 40°C, 5.6 SUS @ 100°F

Descripción general

Descripción del fabricante
L-1605FG BARRERA DE SINCRONIZACIÓN, KG, 165.9KG-DRUM
  • Lubricantes industriales de alto rendimiento para compresores y bombas de vacío

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good