Motion
MTCL-12-1.75-F
Collarín de eje - Serie MTCL, una pieza - Abrazadera, Acero - 1215 Libre de plomo, Roscado, 28 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #02337560
No. Fabricante MTCL-12-1.75-F
Precio13.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de eje - Serie MTCL, una pieza - Abrazadera, Acero - 1215 Libre de plomo, Roscado, 28 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #02337560
No. Fabricante MTCL-12-1.75-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho
    11 mm

Detalles

  • Rosca de orificio
    M12X1.75
  • Construcción
    Una pieza - Abrazadera
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero - 1215 Sin plomo
  • Serie
    MTCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
MTCL-12-1.75-F COLLARÍN DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron