Motion
CRP-0824SS

SYSTEM PLAST
CRP-0824SS

Eje corto Solus - 0.5000 pulg. de diámetro, 1.5000 pulg. de OAL, 5/16 UNC Thread, acero
Artículo MI #02338138
No. Fabricante CRP-0824SS
Precio5.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
CRP-0824SS

Eje corto Solus - 0.5000 pulg. de diámetro, 1.5000 pulg. de OAL, 5/16 UNC Thread, acero
Artículo MI #02338138
No. Fabricante CRP-0824SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.5 pulg.
  • Diámetro total
    0.5 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.44 pulg.
  • Longitud del eje
    1.5000 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    0.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 UNC

Detalles

  • Color
    Acero inoxidable
  • Grupo y clase
    Sistemas de devolución
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CRP-0824SS
  • Material
    Acero inoxidable
  • Línea de productos
    Componentes de transporte
  • Tipos de productos
    Accesorios de rodillos mecanizados

Descripción general

Descripción del fabricante
CRP-0824SS PASADOR DE RODILLO
  • Ejes de corte de rodillo de acero inoxidable para uso en cojinetes de orificios ciegos. Se proporciona una sección hexagonal de 7/16 pulgadas en la porción exterior de manera que se puede usar una llave de extremo abierto para apretar el pasador contra el armazón del transportador usando un perno UNC de 5/16 pulgadas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron