Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.3125 pulg.
- Tamaño del orificio5.3125 pulg.
- Diámetro máximo de holgura7.4920 pulg.
- Diámetro exterior7.2500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/2-20x2
- Peso7.460 lb
- Ancho1.3750 pulg.
Detalles
- Tolerancia al orificio+.004 / -.000 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónDos piezas - Dividido
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de abrazadera forjado1/2-20x2
- Código de armonización8483608000
- Instrucciones de instalación
- Dispositivo de bloqueoAbrazadera
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tornillo / Estilo de bloqueoCabeza del tornillo expuesta
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Serie tipoSPH
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- UPC_NO63452902470
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.