Motion
TSWZ16
Riel de perfil estándar - Serie: TSWZ, aluminio, perfil estándar, diámetro nominal: 1.000 pulg., longitud total: C.T.L.
Artículo MI #02355841
No. Fabricante TSWZ16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Riel de perfil estándar - Serie: TSWZ, aluminio, perfil estándar, diámetro nominal: 1.000 pulg., longitud total: C.T.L.
Artículo MI #02355841
No. Fabricante TSWZ16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    1.000 pulg.
  • Longitud total
    C.T.L.

Detalles

  • Tipo de componente
    Ferrocarril
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a +176 °F
  • Perfil de raíl
    Perfil estándar
  • Estilo de raíl
    Riel de soporte de aluminio
  • Serie
    TSWZ
  • Estilo de eje
    Cortar a la longitud

Descripción general

Descripción del fabricante
TSWZ16 EJE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"