Motion
K511S
Guantes de trabajo de uso general: tamaño pequeño, recubiertos de PVC, puños tejidos, material de algodón
Artículo MI #02360628
No. Fabricante K511S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general: tamaño pequeño, recubiertos de PVC, puños tejidos, material de algodón
Artículo MI #02360628
No. Fabricante K511S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Damas - S

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Cobertura del revestimiento
    Patrón cruzado
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Algodón
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Material
    Algodón
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, FDA, USDA
  • UPC_NO
    821812017693

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE K511S GRIP N - MUJER
  • El revestimiento de PVC N-Tread tiene un agarre antideslizante y una excelente resistencia a la abrasión
  • El diseño sin costuras no roza ni se rompe
  • Destreza superior de los dedos
  • El revestimiento de PVC reversible proporciona un agarre excelente y una vida útil más larga
  • Cumplir con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
  • Aplicaciones: ensamblaje automotriz, electrónica, trabajos de mantenimiento general, ensamblaje de luces, fabricación, manejo de piezas pequeñas

También puede gustarle

Los clientes también compraron