Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM6 x 40
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.6540 pulg.
- Exterior Diámetro2.9920 pulg.
- Longitud total1.6540 pulg.
- Tamaño del tornilloM6x40
- Peso2.7 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación8.7 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteHWK0302104
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido703 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieWK
- UPC_NO662345048729