Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM8 x 45
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9690 pulg.
- Exterior Diámetro3.7800 pulg.
- Longitud total1.9690 pulg.
- Tamaño del tornilloM8x45
- Peso5 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación22 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteHWK0402107
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1371 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieWK
- UPC_NO662345048811
Descripción general
Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO WK 40-12/ 1-7/ 16
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad