Motion
HWK0602207
Casquillos sin llave - Serie WK, 2.4375 in ID, 4.7240 in OD, 2.7560 in LTB
Artículo MI #02376423
No. Fabricante HWK0602207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie WK, 2.4375 in ID, 4.7240 in OD, 2.7560 in LTB
Artículo MI #02376423
No. Fabricante HWK0602207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8 x 55
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7560 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7240 pulg.
  • Longitud total
    78 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8x55
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    22 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    HWK0602207
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3984 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    WK
  • UPC_NO
    662345049146

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO WK 60-12/ 2-7/ 16

También puede gustarle

Los clientes también compraron