Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 22
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- Tamaño del orificio2.1875 pulg.
- Presión de contacto del cubo8362 psi
- Longitud hasta Agujero3.1890 pulg.
- Empuje máximo transmitido20693 lb
- Exterior Diámetro3.0310 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 22
- Peso4.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación30 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT82203
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1886 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB800
- UPC_NO662345061841