Motion
T901014
Casquillos sin llave - Serie B109 , 14 mm ID, 30.16 mm OD, 20.5 mm LTB
Artículo MI #02376599
No. Fabricante T901014
Precio93.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B109 , 14 mm ID, 30.16 mm OD, 20.5 mm LTB
Artículo MI #02376599
No. Fabricante T901014

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio93.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M4 x 14
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Presión de contacto del cubo
    15519 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    20.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    14569 N
  • Exterior Diámetro  
    30.16 mm
  • Longitud total
    0.8071 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 14
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    5 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T901014
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    102 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    3275 lbf
  • UPC_NO
    662345062091

Descripción general

Descripción del fabricante
T901014 B109 14MM BLOQUEO SIN LLAVE

También puede gustarle