Especificaciones
Dimensions
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5 x 18
- Diámetro interno28 mm
- Presión de contacto del cubo115
- Length Through Bore28 mm
- Empuje máximo transmitido35121 N
- Outside Diameter47.62 mm
- Longitud total28 mm
- Tamaño del tornilloM5 x 18
- Peso0.500 lb
Details
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT901028
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido492 Nm
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible7895.5 lbf
- UPC_NO662345062176
Descripción general
Descripción del fabricante
T901028 B109 28MM BLOQUEO SIN LLAVE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad