Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 50
- Diámetro interno80 mm
- Presión de contacto del cubo20305.28 psi
- Longitud hasta Agujero62 mm
- Empuje máximo transmitido254202 N
- Exterior Diámetro120 mm
- Longitud total62 mm
- Tamaño del tornilloM10 x 50
- Peso5.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación81 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT151080
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido10168 Nm
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB115
- Fuerza axial transmisible57146.88 lbf
- UPC_NO662345058346