Motion
B151100
Casquillos sin llave - Serie B115 , 100 mm ID, 145 mm OD, 72 mm LTB
Artículo MI #02376641
No. Fabricante B151100
Precio952.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B115 , 100 mm ID, 145 mm OD, 72 mm LTB
Artículo MI #02376641
No. Fabricante B151100
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
Precio952.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 60
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Presión de contacto del cubo
    21030 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    72 mm
  • Empuje máximo transmitido
    380966 N
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x60
  • Peso
    8.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    142 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B151100
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    19048 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    B115
  • Fuerza axial transmisible
    85645 lbf
  • UPC_NO
    662345042796

Descripción general

Descripción del fabricante
B151100 B115 100MM X 145MM SIN LLAVE

También puede gustarle