Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 60
- Diámetro interno110 mm
- Presión de contacto del cubo19725 psi
- Longitud hasta Agujero72 mm
- Empuje máximo transmitido380966 N
- Exterior Diámetro155 mm
- Longitud total72 mm
- Tamaño del tornilloM12 x 60
- Peso9.600 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación142 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT151110
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido20953 Nm
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB115
- UPC_NO662345058377