Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM12 x 70
- Diámetro interno160 mm
- Presión de contacto del cubo20740.4 psi
- Empuje máximo transmitido137030.9 lbf
- Exterior Diámetro210 mm
- Longitud total82 mm
- Tamaño del tornilloM12 x 70
- Grosor3.23 pulg.
- Peso16.4 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación142 N-m
- Par de torsión máximo transmitido48764 N-m
- Número de tornillos de bloqueo16
- Tipos de productosConjuntos de bloqueo recto (internos)
- SerieB115
- Clasificación de par (pulg.-lb)48764 N·m
- Fuerza axial transmisible137030.9 lbf