Motion
B151200
Casquillos sin llave - Serie B115 , 200 mm ID, 260 mm OD, 105 mm LTB
Artículo MI #02376651
No. Fabricante B151200
Price$2,185.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B115 , 200 mm ID, 260 mm OD, 105 mm LTB
Artículo MI #02376651
No. Fabricante B151200
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
Su precio$2,185.29/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 80
  • Diámetro interno
    200 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18275 psi
  • Length Through Bore  
    105 mm
  • Empuje máximo transmitido
    935348 N
  • Outside Diameter  
    260 mm
  • Longitud total
    88 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 80
  • Peso
    31.600 lb

Details

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    225 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B151200
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    93535 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    18
  • Serie
    B115
  • Fuerza axial transmisible
    210275 lbf
  • UPC_NO
    662345042871

Descripción general

Descripción del fabricante
B151200 B115 200MM X 260MM SIN LLAVE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like