Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM12 x 60
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Tamaño del orificio4.5000 pulg.
- Presión de contacto del cubo20408
- Longitud hasta Agujero2.8350 pulg.
- Empuje máximo transmitido94444 lb
- Exterior Diámetro6.4960 pulg.
- Longitud total2.8350 pulg.
- Tamaño del tornilloM12 x 60
- Peso11.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación105 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT152408
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido17708 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo11
- SerieB115
- Fuerza axial transmisible94444 lbf
- UPC_NO662345058582