Especificaciones
Dimensiones
- Axial Motion0.8 mm
- Tamaño del pernoM8 x 25
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tamaño del orificio2.3750 pulg.
- Presión de contacto del cubo23090
- Longitud hasta Agujero1.3580 pulg.
- Empuje máximo transmitido24286 lb
- Exterior Diámetro3.5430 pulg.
- Longitud total1.3580 pulg.
- Tamaño del tornilloM8 x 25
- Peso1.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación25 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT302206
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2403 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- Fuerza axial transmisible24286 lb
- UPC_NO662345059091