Motion
B302207
Casquillos sin llave - 2.4375 in ID, 3.7400 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02376825
No. Fabricante B302207
Precio121.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 2.4375 in ID, 3.7400 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #02376825
No. Fabricante B302207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$121.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M8 x 25
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    24609
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3580 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    27322 lb
  • Exterior Diámetro  
    3.7400 pulg.
  • Longitud total
    1.3580 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8x25
  • Peso
    2.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    25 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B302207
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2775 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Fuerza axial transmisible
    27322 lbf
  • UPC_NO
    662345043328

Descripción general

Descripción del fabricante
B302207 BLOQUEO SIN LLAVE DE B103 2-7/16"

También puede gustarle