Motion
B301040
Casquillos sin llave - Serie B103 , 40 mm ID, 65 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376876
No. Fabricante B301040
Precio87.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 40 mm ID, 65 mm OD, 28.5 mm LTB
Artículo MI #02376876
No. Fabricante B301040

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$87.19/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M6 x 20
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20305.3 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    28.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    58193 N
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x20
  • Peso
    0.900 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    14 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B301040
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1164 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    13082.3 lbf
  • UPC_NO
    662345043090

Descripción general

Descripción del fabricante
B301040 B103 40MM X 65MM SIN LLAVE

También puede gustarle