Motion
T301042
Casquillos sin llave - Serie B103 , 42 mm ID, 75 mm OD, 34.5 mm LTB
Artículo MI #02376877
No. Fabricante T301042
Precio155.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 42 mm ID, 75 mm OD, 34.5 mm LTB
Artículo MI #02376877
No. Fabricante T301042
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
Precio155.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M8 x 25
  • Diámetro interno
    42 mm
  • Presión de contacto del cubo
    168
  • Longitud hasta Agujero  
    34.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    94822 N
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Longitud total
    1.3583 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 25
  • Peso
    1.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    34 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T301042
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1991 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    21316.86 lbf
  • UPC_NO
    662345058780

Descripción general

Descripción del fabricante
T301042 B103 42MM X 75MM SIN LLAVE

También puede gustarle