Motion
T301065
Casquillos sin llave - Serie B103 , 65 mm ID, 95 mm OD, 34.5 mm LTB
Artículo MI #02376882
No. Fabricante T301065
Precio153.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 65 mm ID, 95 mm OD, 34.5 mm LTB
Artículo MI #02376882
No. Fabricante T301065
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
Su precio$153.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M8 x 25
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Presión de contacto del cubo
    24656 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    34.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    121914 N
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Longitud total
    1.3583 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 25
  • Peso
    2.100 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    34 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T301065
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3962 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    27407 lbf
  • UPC_NO
    662345058803

Descripción general

Descripción del fabricante
T301065 B103 65MM X 95MM SIN LLAVE

También puede gustarle