Motion
B301090
Casquillos sin llave - Serie B103 , 90 mm ID, 130 mm OD, 40.5 mm LTB
Artículo MI #02376886
No. Fabricante B301090
Precio221.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B103 , 90 mm ID, 130 mm OD, 40.5 mm LTB
Artículo MI #02376886
No. Fabricante B301090
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
Su precio$221.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.8 mm
  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Presión de contacto del cubo
    24366.3 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    40.5 mm
  • Empuje máximo transmitido
    197719 N
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Longitud total
    24 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10x30
  • Peso
    4.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    68 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B301090
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    8897 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B103
  • Fuerza axial transmisible
    44449.0 lbf
  • UPC_NO
    662345043151

Descripción general

Descripción del fabricante
B301090 B103 90MM X 130MM SIN LLAVE

También puede gustarle