Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno160 mm
- Presión de contacto del cubo20015 psi
- Longitud hasta Agujero55 mm
- Empuje máximo transmitido371379 N
- Exterior Diámetro210 mm
- Longitud total55 mm
- Tamaño del tornilloM14x40
- Peso12.900 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación225 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB601160
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido29710 Nm
- Número de tornillos de bloqueo11
- SerieB106
- Fuerza axial transmisible83489 lbf
- UPC_NO662345044226