Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 30
- Diámetro interno90 mm
- Presión de contacto del cubo18275 psi
- Longitud hasta Agujero40.5 mm
- Empuje máximo transmitido148643 N
- Exterior Diámetro130 mm
- Tamaño del tornilloM10x30
- Peso4.600 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación81 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB601090
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido6689 Nm
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB106
- UPC_NO662345044172