Motion
B121110
Casquillos sin llave - Serie B112 , 110 mm ID, 155 mm OD, 102 mm LTB
Artículo MI #02376933
No. Fabricante B121110
Precio735.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B112 , 110 mm ID, 155 mm OD, 102 mm LTB
Artículo MI #02376933
No. Fabricante B121110

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$735.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 80
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Presión de contacto del cubo
    21030.5 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    102 mm
  • Empuje máximo transmitido
    593927 N
  • Exterior Diámetro  
    155 mm
  • Longitud total
    102 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12x80
  • Peso
    13.200 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    142 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B121110
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    32666 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    B112
  • Fuerza axial transmisible
    133520.1 lbf
  • UPC_NO
    662345042246

Descripción general

Descripción del fabricante
B121110 B112 110MM X 155MM SIN LLAVE

También puede gustarle