Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 50
- Diámetro interno45 mm
- Presión de contacto del cubo21755.66 psi
- Longitud hasta Agujero54 mm
- Empuje máximo transmitido144304 N
- Exterior Diámetro75 mm
- Longitud total54 mm
- Tamaño del tornilloM8X50
- Peso2.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB121045
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3247 Nm
- Número de tornillos de bloqueo7
- SerieB112
- Fuerza axial transmisible32440.85 lbf
- UPC_NO662345042154