Motion
T401018
Casquillos sin llave - Serie B400 , 18 mm ID, 47 mm OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376976
No. Fabricante T401018
Precio64.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B400 , 18 mm ID, 47 mm OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02376976
No. Fabricante T401018
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
Precio64.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M6 x 18
  • Diámetro interno
    18 mm
  • Presión de contacto del cubo
    111
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    33561 N
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 18
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    15 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T401018
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    302 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    B400
  • Fuerza axial transmisible
    7544.81 lbf
  • UPC_NO
    662345059305

Descripción general

Descripción del fabricante
T401018 B400 18MM X 47MM SIN LLAVE

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good