Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja872
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante872B
- RPM máximas de salida27 rpm
- Par de salida máximo598.82 N-m;5300
- Relación nominal63:1
- Diámetro del eje de salida1.6250 pulg.
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación63:1
- Factor de servicio1
- Peso99 lb
Detalles
- Relación real57.77:1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura gris estándar
- Estilo de entradaSin brida (eje de proyección)
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante872B-63K-M1
- Número de Upc del fabricante884107024196
- Potencia de entrada máxima2.64 CV
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de salidaEje sólido
- Tipo de reductorEn línea
- ReducciónDoble
- Serie800
- Estándares cumplidosISO 9001
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Clasificación de par (pulg.-lb)5300 pulg-lb
- UPC_NO884107024196