Motion
F863B-40K-B5-M1

BOSTON GEAR
F863B-40K-B5-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: triple reducción, 40:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, fundición con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378453
No. Fabricante F863B-40K-B5-M1
Precio3,755.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F863B-40K-B5-M1

Caja de engranajes helicoidal en línea: triple reducción, 40:1 relación, tipo de entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., tipo de salida de eje sólido, diámetro de eje de salida de 1.2500 pulg., montaje en pie, fundición con material de carcasa de pintura gris estándar
Artículo MI #02378453
No. Fabricante F863B-40K-B5-M1
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
Precio3,755.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    863
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    F863B
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    2978
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    40:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    59 lb

Detalles

  • Relación real
    39.83:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido con pintura gris estándar
  • Estilo de entrada
    F Brida de caña estándar
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    F863B-40K-B5-M1
  • Número de Upc del fabricante
    884107029825
  • Potencia de entrada máxima
    2.21 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Triple
  • Serie
    800
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2978 pulg-lb
  • UPC_NO
    884107029825

Descripción general

Descripción del fabricante
F863B-40K-B5 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron