Motion
1731B
Llave de cabeza angulada - 13/16 x 7/8 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble
Artículo MI #02379680
No. Fabricante 1731B
Precio39.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de cabeza angulada - 13/16 x 7/8 pulg., tipo de cabeza angulada, extremo doble
Artículo MI #02379680
No. Fabricante 1731B
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
Precio39.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    3/8 x 3/8 pulg.
  • Ancho de la cabeza exterior
    1-11/16 x 1-13/16 pulg.
  • Longitud total
    10-1/32 pulg.
  • Tamaño de la llave
    13/16 x 7/8 pulg.

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    45 °
  • Estilo de mango
    Plano
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
1731B LINTERNA DE EXTREMO ABIERTO, 13/16 X 7/8

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"